Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose saillie
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Niveau sonore 80 dB

Kit Carillon Radio Flash + Ir pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365011

Sonnerie / Carillon

sans fil

Oui

Type de pose

saillie

Classe de protection (IP)

IP55

Niveau sonore

80 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

Matière

plastique

portée de transmission max.

500 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.