Connecteur Jack 6.35mm stéréo femelle

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 autre
  • type de connecteur raccordement 1 jack 6,35 mm
  • finition raccordement 1 douille (femelle)

Connecteur audio Jack 6.35mm stéréo femelle

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 1

1

type de connecteur raccordement 2

autre

type de connecteur raccordement 1

jack 6,35 mm

finition raccordement 1

douille (femelle)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.