L'amplificateur mélangeur de classe D dispose d'une puissance de 350W. Il peut être intégré facilement dans les armoires ou coffret en utilisant qu'un seul U. Il dispose de 4 entrées micro ainsi que d'une entrée EMC en connectique jack 6,35mm et de deux entrées auxiliaires RCA. il est possible de connecter des haut-parleurs en technologie 100V ou à impédance constante ( 4-16 ohms);
Ce produit est doté des dernières évolution technologiques permettant de fournir un son de qualité.
De nombreuses protections sont intégrées ( surchauffe, surcharge, court-circuit) permettant ainsi d'éviter d'endommager le produit.
Ce produit conviendra pour la sonorisation de vos espaces de ventes, d'écoles, de restaurant ou de tout autre projet nécessitant une sonorisation d'ambiance.
pour voir vos prix et les stocks
avec VU-mètre
indépendant
montage sur rack possible
avec batterie de secours
puissance musicale à 100 V
amplificateur 100 V
nombre de prises RCA - audio
nombre de zones de radiomessagerie supportées
puissance musicale à 4 ohms
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Matériau
puissance musicale à 8 ohms
nombre d'entrées de microphone
entrées avec gestion de priorité
ampli 70 V
nombre de connexions pour casques audio
gestion via logiciel
gestion via application
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane