Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur mélangeur 120W 6 zones avec sources intégrées (lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD)
Lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD intégré
Amplificateur 120W intégré
7 entrées – 6 zones – 1 flux audio
+ 1 entrée dédiée pupitre d'appel 6 zones
pour voir vos prix et les stocks
Indépendant
avec VU-mètre
entrées avec gestion de priorité
ampli 50 V
ampli 70 V
gestion via logiciel
Gestion via application
amplificateur 100 V
puissance musicale à 100 V
avec batterie de secours
Montage sur rack possible
Matériau
Avec télécommande
Avec affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane