Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'amplificateur mélangeur multi-zone dispose de 5 zones distinctes avec le réglage du volume, des aigus et des basses pour chacune de ces zones.
Il dispose d'une entrée microphone locale, d'une entrée de ligne auxiliaire et de deux entrées pour une connexion de microphones distants.
Il est possible d'enregistrer un signal depuis une entrée de ligne ou de diffuser via une entrée en court-circuit un message (ex : évacuation, alerte, etc.) pré-enregistré sur une mémoire intégrée à l'intérieur du produit.
Chaque zone peut être supervisée pour une détection de panne.
Ce produit intègre un lecteur MP3 sur port USB ou carte SD.
Possibilité de connecter jusqu'à 5 PAM5MIC par amplificateur.
pour voir vos prix et les stocks
indépendant
nombre de zones de radiomessagerie supportées
gestion via application
gestion via logiciel
nombre de connexions pour casques audio
ampli 70 V
entrées avec gestion de priorité
montage sur rack possible
avec batterie de secours
puissance musicale à 100 V
amplificateur 100 V
nombre de prises RCA - audio
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Matériau
nombre d'entrées de microphone
avec VU-mètre
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane