Amplificateur mélangeur 5 zones avec message pré-enregistré 650 W

Main media

Amplificateur mélangeur 5 zones avec message pré-enregistré 650 W

 
 

Détails du produit

L'amplificateur mélangeur multi-zone dispose de 5 zones distinctes avec le réglage du volume, des aigus et des basses pour chacune de ces zones.
Il dispose d'une entrée microphone locale, d'une entrée de ligne auxiliaire et de deux entrées pour une connexion de microphones distants.
Il est possible d'enregistrer un signal depuis une entrée de ligne ou de diffuser via une entrée en court-circuit un message (ex : évacuation, alerte, etc.) pré-enregistré sur une mémoire intégrée à l'intérieur du produit.
Chaque zone peut être supervisée pour une détection de panne.
Ce produit intègre un lecteur MP3 sur port USB ou carte SD.
Possibilité de connecter jusqu'à 5 PAM5MIC par amplificateur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampli pour système de discours/appels publics

indépendant

Oui

avec VU-mètre

Oui

entrées avec gestion de priorité

Oui

ampli 70 V

Non

nombre de connexions pour casques audio

0

gestion via logiciel

Non

gestion via application

Non

nombre de zones de radiomessagerie supportées

5

nombre de prises RCA - audio

2

amplificateur 100 V

Oui

puissance musicale à 100 V

650 W

avec batterie de secours

Non

montage sur rack possible

Oui

nombre d'entrées de microphone

2

Matériau

métal

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

3

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

avec télécommande

Oui

avec affichage

Non

Profondeur

375 mm

nombre de sorties de haut-parleur

5

Hauteur

88 mm

Modèle type

amplificateur intégré

Largeur

484 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.