Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur mélangeur format bureau 120 W bluethooth mp3 tuner FM
L'amplificateur mélangeur PAMD120S3 dispose d'un puissance de 120 W permettant de sonoriser un espace de vente, un restaurant ou encore un showroom.
Ses connectivités multiples permettent de diffuser une multitude de sources.
Vous avez en effet la possibilité d'y connecter des sources externes ou encore d'utiliser les sources intégrées au produit (emplacement USB/SD, tuner radio FM, Bluetooth). Son entrée EMC permet de diffuser le signal d'alerte incendie sur les haut-parleurs.
Son format bureau permet de l'installer dans des endroits ayant peu de place. Ce produit est facile à prendre en main.
pour voir vos prix et les stocks
gestion via application
gestion via logiciel
nombre de connexions pour casques audio
ampli 70 V
entrées avec gestion de priorité
montage sur rack possible
avec batterie de secours
puissance musicale à 100 V
amplificateur 100 V
nombre de prises RCA - audio
nombre de zones de radiomessagerie supportées
nombre d’entrées numériques
nombre de sorties numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre d'entrées numériques
Matériau
nombre d'entrées de microphone
avec VU-mètre
indépendant
avec télécommande
avec affichage
Profondeur
nombre de sorties de haut-parleur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane