Enceinte murale POE 8W

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 12 W
  • Couleur blanc
 
 

Détails du produit

Ce produit est très utilisé dans les écoles.& Cette enceinte se fixe directement au mur. Elle s'alimente en POE uniquement ;

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

impédance

8...8 Ohm

compatible IFTTT

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

Ethernet

Oui

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

12 W

capacité de charge de musique

8 W

montage mural

Oui

Profondeur

105 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

200 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.