Haut-parleur coaxial mural 30 W - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 30 W
  • Couleur noir

Haut-parleur coaxial mural 30 W - noir

 
 

Détails du produit

Le haut-parleur mural permet une diffusion sonore sur une large plage de fréquence. Facile à installer, il s'adapte dans de nombreuses situations comme par exemple dans des environnements bruyants. La puissance maximale fournie est de 30 W.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

2

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

30 W

capacité de charge de musique

30 W

montage mural

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Hauteur

285 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.