Haut-parleur suspendu 6 - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 15 W
  • Couleur noir

Haut-parleur suspendu 6 - noir

 
 

Détails du produit

Le haut-parleur suspendu est principalement utilisé pour diffuser des messages sonores ou de la musique d'ambiance sur des projets où la hauteur de plafond est importante. Il a l'avantage d'avoir une diffusion large et de pouvoir être suspendu.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Oui

haut-parleur vertical

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

impédance

670...670 Ohm

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

Classe de protection (IP)

IP20

système bass reflex

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système actif

Non

nombre de voies

1

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

15 W

capacité de charge de musique

15 W

montage mural

Non

Diamètre raccord

255 mm

Hauteur

460 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.