Kit 2 microphones + récepteur UHF

Main media

Détails du produit

Ce kit microphone est composé de 2 microphones sans fil et d'un récepteur UHF avec un véritable réception sur 2 canaux distincts. Il dispose de 200 canaux de communication différents totalement isolés.
Il est très utile pour des besoins de sonorisation de salle, d'animation ou encore pour des conférences là où la portée nécessaire est importante.
Ce produit est conçu pour résister aux interférences des équipements environnants et fournir un son de grande qualité grâce à la technologie multicanal DPLL (Digital Phase Lock Loop synthesys frequency technology).
Le récepteur dispose d'une sortie symétrique et asymétrique pour s'adapter aux équipements sur lesquels il doit s'interfacer.
L'écran LCD permet d'indiquer le numéro de canal ainsi que la fréquence utilisée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85184000

Récepteur micro sans fil

Hauteur

44 mm

Largeur

484 mm

Couleur

noir

montage sur rack possible

Oui

affichage LCD

Oui

Tension d'alimentation

12...12 V

réglage du volume

Oui

Nbre de têtes

2

Nbre de canaux

200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.