Barre de conférence Résolution 4K angle de vue 112.7°

Main media

Barre de conférence 4K Distance mircophone 8 m annulation d'écho, Réduction du bruit intelligente, amélioration de la voix .Caméra avec angle de vue diagonale: 112.7°

 
 

Détails du produit

Cette caméra 4K et module MIC enfichable présente une résolution de caméra de 4K à 30 ips, avec une taille de pixel du capteur de 1,45*1,45 et un champ de vision diagonal de 112,7°. La distorsion est ?2%. Le microphone utilise un réseau omnidirectionnel de 8 microphones avec un angle de captation de 180° et une distance de captation de 8 mètres. Il prend en charge des fonctions telles que l'annulation de l'écho, le contrôle automatique du gain et la réduction du bruit.
?

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85183000

Système de visioconférence

résolution sortie vidéo

2160...3920 px

résolution entrée vidéo

2160...3920 px

norme vidéo

autre

avec moniteur

Oui

microphone intégré

Oui

caméra intégrée

Oui

avec micro

Oui

protocole

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.