Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/1.7' CMOS, ICR, 12MP (4000x3000), Ultra 265, 8 flux (1 vue fisheye (Triple flux), 1 vue panoramic, 4 vues PTZ ), DC 12V et PoE, emplacement carte Micro SD, IP66 etIK10,Objectif fixe 1.8mm fixed lens, IR jusqu'a 15m,0.03Lux min illuminati
Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS haute résolution de 1/1,7" et prend en charge le DWDR pour une clarté d'image améliorée dans des conditions d'éclairage variables. Elle utilise un objectif fixe de 1,8 mm et offre jusqu'à 15 mètres de vision nocturne infrarouge. Conçue pour les environnements à faible luminosité, elle inclut une prévention intelligente des intrusions avec détection de ligne transversale et d'intrusion. Elle prend en charge des analyses avancées comme la génération de Heat Map et offre un stockage sur bord via des cartes Micro SD jusqu'à 256 Go. Les fonctionnalités audio comprennent des microphones intégrés doubles et un haut-parleur pour une communication bidirectionnelle. La caméra est robuste avec des certifications IP67 pour la résistance aux intempéries et IK10 pour la résistance aux actes de vandalisme, la rendant adaptée aux installations extérieures. Les options d'alimentation incluent DC 12V±25% ou PoE (IEEE 802.3af), avec une consommation électrique maximale de 12W, assurant flexibilité dans l'installation et l'exploitation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane