Caméra IP POE Dôme Turret 1080p IR 20 m Focale 2.8 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP Dôme PoE - 1080p Focale fixe 2.8 mm IR 20 m

 
 

Détails du produit

Les caméras GIGAMEDIA vous fournissent un excellent rapport prix performance pour vos installations de vidéosurveillance.
La camera IPCLD2F28 est une caméra discrète qui dispose d'un angle de vue large. Elle dispose d'un infrarouge allant jusqu'à 20 m. La qualité de l'éclairage infrarouge est assurée par l'utilisation de LED SMD. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur et vous fournira une image de qualité de jour comme de nuit. Elle embarque des fonctions intelligentes qui améliorera la performance de votre installation.
Cette caméra est idéale pour des installations de magasins, de restaurants, d'écoles...

Initio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée d'infrarouge max.

20.0000 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

autre

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

11...13 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

type de construction

Forme de tourelle

montage mural

Oui

consommation d'énergie

8 W

type de tension

DC

Modèle type

standard (fixe)

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Initio

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.