Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra IP tube 1080p - IR 20 m - PoE - focale fixe 2,8 mm
La caméra IPCLB2F28 est une caméra tube à focale fixe d'une résolution de 2 Mégapixels ( 1080P). Sa taille compacte la rende très discrète. Elle intègre une visoin infrarouge jusqu'a 30m et d'un angle de vue très large de 105°.
Son alimentation se fait grâce à la technologie PoE. Elle peut être installée en intérieur comme en extérieur grâce à sa protection IP66.La fonction WDR permet des gérer les sur exposition en cas de fort contraste de luminosité.
Il est possible d'y ajouter une carte Micro SD d'une capacité maximale de 256 Gb.
Des fonctions d'analyse intelligente sont également intégrées à la caméra pour une surveillance pro-active.
De nombreux paramètres sont accessibles via l'interface web de la caméra.
Cette caméra est également compatible ONVIF 2.6 ( Profil S/T/G)
Solution économique et performante, cette caméra sera parfaite pour vos petits projets de vidéoprotection.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane