Caméra IP PoE Dôme Plat 5MP IR 20 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 5
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra IP PoE Dôme Plat 5MP Focale fixe 2.8 mm IR 20 m, IP66, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA

 
 

Détails du produit

La caméra IPCMD5F28 est un dôme compacte d'une résolution de 5MP intégrant un IR allant jusqu'a 20 m. Elle intègre un emplacement carte micro SD pouravnt acceuillir une mémoire de 256 MB maximum;
Elle s'alimente en PoE et dispose d'un micro intégré
Son angle de vue large ( 110° ) permet de couvrir une zone importante.
Cette caméra intègre les fonctions d'analyse intelligentes:

•Détection intrusion périmétrique 

•Détection de franchissement de ligne

•Détection de personnes et de véhicules

•Détection d'objet stationnaire

•Compatge

•Détection de longeur de file d'attente

•Heat Map

•Détection de plaque d'immatriculation

•Détection de visage

•Détection de sons rares 
 
Cette caméra dispose d'une protection IP66 pour une installation extérieur/ intérieur
Sa taille compacte vous permettra de réaliser une surveillance discrète de vos bâtiments 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

58...58 °

champ de vue horizontal

110...110 °

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

5

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP66

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

type de construction

forme de dôme

montage mural

Oui

Diamètre raccord

115.3 mm

consommation d'énergie

8 W

type de tension

DC

Hauteur

64.3 mm

Modèle type

standard (fixe)

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.