Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/2.8' CMOS, ICR, 2688x1520:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE, emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio, -40-70', ip67, ik10, zoom optique 25x ( 4.8~120mm), IR jusqu'à 100m, vitre anti-réflexion ir.
Cette caméra est équipée d'un capteur d'image haute résolution de 4MP avec un capteur CMOS de 1/2,8'', offrant des images détaillées et claires. Elle prend en charge une résolution de 2688x1520 à 30 images par seconde dans le flux principal, utilisant les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG pour un streaming vidéo et un stockage efficaces. Elle supporte également trois flux pour une gestion vidéo polyvalente.
Dotée d'un impressionnant zoom optique 25X, elle permet une observation précise et détaillée des sujets à distance. Parmi ses fonctionnalités avancées de prévention des intrusions, on trouve la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone, contribuant à réduire les fausses alarmes et à améliorer la surveillance de la sécurité.
Pour l'identification, la caméra prend en charge la capture de visage avec sélection automatique des meilleurs instantanés, et elle peut détecter des visages même dans les zones masquées pour une sécurité renforcée. Elle inclut également des analyses avancées telles que le comptage de personnes, le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule, adaptées à divers scénarios statistiques.
Dans les environnements peu éclairés, la technologie Lighthunter assure une qualité d'image exceptionnelle, tandis que la technologie Smart IR offre une illumination infrarouge efficace jusqu'à 100 mètres pour une vision nocturne claire.
Les options d'alimentation incluent DC 12V±25% ou PoE+ (IEEE 802.3at), offrant une flexibilité d'installation. Elle dispose de 2 entrées d'alarme et 1 sortie, ainsi que de 1 entrée et 1 sortie audio, permettant une intégration transparente avec des dispositifs externes pour des solutions de surveillance complètes.
Conçue pour résister aux conditions extérieures, la caméra est certifiée IP67 pour la résistance à la poussière et à l'eau, ainsi que IK10 pour la résistance aux actes de vandalisme, assurant durabilité et fiabilité dans des environnements difficiles.
Dans l'ensemble, cette caméra est conçue pour des applications de surveillance exigeantes où une imagerie haute résolution, des capacités étendues de zoom optique, des analyses avancées, une vision nocturne robuste et une construction durable sont des exigences essentielles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane