Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/1.8' CMOS Wise ISP,ICR, 3840 x 2160 :20 ips, ultra 265, h.265, h.264, mjpeg, double flux, dc 12v et POE, objectif 2.8mm led blanche jusqu'a 30m, 3-axes
La caméra réseau fixe UNV IPC2318LE-ADF28KM-WP 8MP ColorHunter est équipée d'un capteur CMOS haute performance de 8MP et d'un objectif à grande ouverture F1.0, offrant une clarté exceptionnelle même dans des environnements à faible luminosité. Grâce à la technologie Wise-ISP, elle propose des images en couleur 24h/24, assurant des visuels vifs et détaillés. La caméra prend en charge une large gamme de résolutions, y compris 8MP à 20 ips et 5MP à 30 ips, ainsi que des formats de compression avancés tels que Ultra 265, H.265 et H.264. Sa technologie WDR vraie de 120dB améliore la qualité de l'image dans des conditions d'éclairage difficiles. La caméra est classée IP67 pour une durabilité en extérieur et dispose d'un microphone intégré ainsi qu'un illuminateur à lumière chaude avec une portée allant jusqu'à 30 mètres. Avec la prise en charge de PoE et une variété de fonctionnalités intelligentes telles que la détection de mouvement, la prévention d'intrusion et le stockage en périphérie, cette caméra est idéale pour les besoins de surveillance résidentiels et commerciaux.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane