Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, 4MP (2560X1440), ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif fixe 4mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, vitre anti reflexion des ir, mICRo intégré, lighthunter
Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS 1/3.0" et d'un WDR de 120 dB pour une excellente qualité d'image. Elle est dotée d'une lentille de 4,0 mm et prend en charge une distance d'illumination infrarouge allant jusqu'à 40 mètres, utilisant la technologie LightHunter pour des performances supérieures en faible luminosité. La caméra offre une prévention intelligente contre l'intrusion avec un filtrage des fausses alarmes, notamment la détection de ligne transversale, la détection d'intrusion, la détection d'entrée dans une zone et la détection de sortie d'une zone. Elle peut capturer des visages pour la reconnaissance et fournit une analyse statistique avec le comptage de personnes, y compris le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule. La caméra prend en charge le stockage local avec une carte micro SD jusqu'à 256 Go et dispose d'un microphone intégré. Elle est protégée par un indice de protection IP67, fonctionne sous DC 12V±25% ou PoE (IEEE 802.3af) et a une consommation électrique maximale de 4,0W. La caméra est fabriquée en métal durable.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane