1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS de 1/2,7" et d'une lentille de 2,7 à 13,5 mm, offrant des capacités de zoom polyvalentes. Elle prend en charge une distance d'illumination infrarouge allant jusqu'à 50 mètres et utilise la technologie LightHunter pour des performances supérieures en conditions de faible luminosité. La caméra inclut une prévention intelligente contre les intrusions avec filtrage des fausses alarmes, couvrant la détection de ligne transversale, la détection d'intrusion, la détection d'entrée de zone et la détection de sortie de zone. Elle prend en charge la capture faciale pour la reconnaissance et fournit une analyse statistique avec comptage des personnes, y compris le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule.
La caméra prend en charge l'audio bidirectionnel et le stockage sur le bord avec une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Elle dispose d'une entrée audio (impédance de 35k?, amplitude de 2V [p-p]) et d'une sortie audio (impédance de 600?, amplitude de 2V [p-p]), ainsi que d'une entrée d'alarme et d'une sortie d'alarme. L'interface réseau est un Ethernet 1 x RJ45 10M/100M Base-TX.
Elle est protégée par des certifications IP67 et IK10, assurant une durabilité contre les facteurs environnementaux et les impacts physiques. La caméra fonctionne sous DC 12V±25% ou PoE (IEEE 802.3af) avec une consommation électrique maximale de 8,0W. Le boîtier de la caméra est en métal durable.
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
compatible avec Google Assistant
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
compatible IFTTT
power over Ethernet
intensité de la couleur
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
IK
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
type de tension
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Multiple de vente
Code Douane