Caméra TUBE PRIME I résolution 8MP focale 2.8 mm I

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 8
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

1/2.7 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'à 30m, vitre anti-réflexion des ir,emplacement carte mICRo sd

 
 

Détails du produit

Cette caméra utilise un capteur CMOS 1/2,7" et est équipée d'un objectif fixe de 2,8 mm. Elle offre une distance d'illumination de 30 mètres à la fois en mode infrarouge et en mode lumière chaude, en utilisant la technologie LightHunter pour des performances améliorées en basse lumière.
Les caractéristiques clés incluent :
Prévention intelligente des intrusions : Supporte le filtrage des fausses alarmes à travers des fonctionnalités telles que la détection de ligne transversale, la détection d'intrusion, la détection d'entrée dans une zone et la détection de sortie d'une zone.
Reconnaissance : Capable de capturer des visages à des fins d'identification.
Analyse statistique : Inclut le comptage de personnes, le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule.
Audio bidirectionnel : Prise en charge de la communication audio dans les deux directions.
Stockage local : Permet le stockage local via une carte micro SD, prenant en charge des capacités jusqu'à 256 Go.
Microphone et haut-parleur intégrés : Comprend un microphone et un haut-parleur intégrés pour l'entrée et la sortie audio.
Réseau : Équipée d'un port Ethernet 1 x RJ45 10M/100M Base-TX pour la connectivité réseau.
Protection : Classée IP67 pour la protection contre la poussière et l'ingression d'eau, adaptée aux environnements extérieurs.
Options d'alimentation : Fonctionne sous DC 12V±25% ou PoE (IEEE 802.3af) avec une consommation électrique maximale de 10,5W.
Matériel : Construite en métal pour la durabilité.
Ces fonctionnalités font de la caméra un choix adapté à diverses applications de surveillance, offrant une fonctionnalité robuste et une fiabilité dans des conditions environnementales variées.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

60.1...60.1 °

champ de vue horizontal

112.4...112.4 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

intensité de la couleur

0 Bit

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

8

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

12...12 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

10.5 W

type de tension

DC

hauteur

74 mm

profondeur

191 mm

largeur

75 mm

Modèle type

standard (fixe)

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.