Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/2.7 CMOS, ICR, 3840X2160: 20ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, ip67, objectif 2.8mm, IR jusqu'à 30m, vitre anti reflexion ir, mICRo intégré, emplacement carte mICRo sd
Cette caméra est équipée d'un capteur CMOS 1/2,7" avec une plage dynamique étendue (WDR) de 120 dB pour des images claires dans des conditions d'éclairage variables. Dotée d'une lentille fixe de 2,8 mm et de la technologie LightHunter, elle offre une vision nocturne infrarouge jusqu'à 30 mètres. Elle prend en charge la prévention intelligente des intrusions avec des fonctionnalités telles que la détection de lignes traversantes, la détection d'intrusion, la détection d'entrée et de sortie de zone, ainsi que la capture faciale et des analyses statistiques comme le comptage de personnes, le suivi des flux de personnes et la surveillance de la densité de foule. Avec une protection IP67 et une construction robuste en métal, elle est conçue pour fonctionner de manière fiable dans des conditions environnementales diverses, en faisant un choix idéal pour des applications de surveillance complètes.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
Diamètre raccord
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane