Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/2.7' CMOS,ICR, 1920x1080:30ips, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, double flux, DC 12V&PoE, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 30m, 3-Axes WDR 120 dB, IP67, HLC
Cette caméra IP Eyeball WDR IR 2MP est équipée d'un CMOS 1/2,7'' et d'un objectif 2,8 mm. Il présente une large plage dynamique de 120 dB et une distance d'infrarouge de 30 m. Il prend en charge les caractéristiques de faible luminosité et les microphones intégrés. Les options d'alimentation incluent DC 12 V ± 25 % et PoE, avec une consommation électrique maximale de 7 W. Il possède une protection IP67, avec des matériaux de produit en métal et en plastique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane