Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra tube Easy PoE 2MP Focale 4 mm Color Hunter IP67 WDR 120dB Led IR + Blanche 30 m Micro + Haut parleur intégré Onvif Profile S/T/G
Cette caméra réseau bullet à double lumière fixe ColorHunter 2MP offre des images de haute qualité grâce à un capteur CMOS 1/2.8" et une focale de 4,0 mm. Elle prend en charge SIP, UMD, l'audio bidirectionnel et la dissuasion active. Le flux principal fournit une résolution de 1080P (1920x1080) à 30 images par seconde et de 720P (1280x720) à un maximum de 30 images par seconde. La caméra prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG. Elle est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés, ainsi que d'un éclairage supplémentaire à double lumière, offrant une portée infrarouge Smart IR de jusqu'à 30m (98ft) et une lumière chaude atteignant la même distance. Pour assurer une clarté d'image optimale, elle dispose de la réduction du bruit numérique 2D/3D (DNR). La caméra prend en charge le stockage sur carte Micro SD jusqu'à 512 Go, est protégée par un boîtier certifié IP67 pour les intempéries et prend en charge l'alimentation PoE. De plus, elle est conçue avec un design à 3 axes pour une installation flexible.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane