Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/2.7 CMOS, ICR,2880X1620: 30/25 ips,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple flux, DC12V & PoE, IP67, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 80m, emplacement carte Micro SD, 120dB WDR'micro intégré ,Vitre anti-refelxion des IR, technologie Light Hunter
Cette caméra IP intelligente Bullet HD 5MP est équipée d'un CMOS 1/2,7'' et d'un objectif de 2,8 mm, elle présente une large plage dynamique de 130 dB et une distance d'infrarouge de 80 m. Utilisant la technologie LightHunter, il maintient une qualité d'image élevée dans les environnements faiblement éclairés. Il prend en charge la prévention intelligente des intrusions, notamment la détection des lignes croisées, des intrusions, des entrées dans la zone et des sorties de zone. De plus, il prend en charge la capture de visages et les statistiques de flux de personnes, adaptées à divers scénarios statistiques. Il prend également en charge la correspondance automatique de scène (ASM) (applicable uniquement au WDR). Il est livré avec des interfaces pour le stockage sur carte microSD 256G et un microphone intégré. La caméra comprend des fonctions d'entrée/sortie audio et d'entrée/sortie d'alarme. Les options d'alimentation incluent DC 12 V ± 25 % et PoE, avec une consommation électrique maximale de 10,0 W. Il possède une protection IP67, avec des matériaux de produit en métal et en plastique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Média de communication câblé
Mini DisplayPort
Connexion USB-C
Connexion S-Video
Connexion Mini HDMI
Connexion DisplayPort
Connexion BNC
Connexion DVI
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
caméra thermique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
raccordement HDMI
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
finition du trajet de transmission
type d'interface
Classe de protection (IP)
commande de diaphragme
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
type de construction
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane