Dome fixe EXT 2MP 3.3-10.2mm IR IP66 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66

Dome fixe EXT 2MP 3.3-10.2mm IR IP66 IK10

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Détection mouvement

Non

taille de distance focale

0...0 mm

IK

IK10

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.