Dôme fixe 8MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP54

Main media

Dôme fixe 8MP 30ips intérieure anti-vandale H.265 avec PACK IVA PRO

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec lentille

Non

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Gestion Jour/Nuit

Non

protection contre le vandalisme

Non

Détection mouvement

Non

IK

IK10

capacité de la mémoire

32 Go

Diamètre raccord

148 mm

hauteur

122 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.