HWI-D140HA-LU Caméra dome fixe, 4MP

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP66
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra dome 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC

 
 

Détails du produit

Hiwatch ip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

portée d'infrarouge max.

30 m

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Détection mouvement

Oui

protocole

TCP/IP

Modèle type

standard (fixe)

Info produit

Gamme

Hiwatch ip

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.