Système de positionnement caméra, résolution 2MP Zoom 45 X IR 400 m IP67

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP66/IP67
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

Système de positionnement caméra Résolution 2MP 60 ips Zoom 45X IR 400 m Technologie Light hunter SIP ( Smart Intrusion Prevention),Comptage de personnes, E/S Alarme, E/S Audio, essuie glace ONVIF Profil S/T/G IP67

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Oui

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

caméra thermique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de sorties audio

1

nombre d'entrées audio

1

champ de vue vertical

1.21...35.62 °

champ de vue horizontal

2.21...59.47 °

portée d'infrarouge max.

400 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

power over Ethernet

sans

Gestion Jour/Nuit

Oui

raccordement HDMI

Non

encastré/encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Oui

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

5.7...256.5 mm

Tension d'alimentation

48...48 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

7

montage mural

Oui

type de construction

autre

consommation d'énergie

103 W

type de tension

DC

Profondeur

509 mm

Hauteur

283 mm

Largeur

366 mm

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.