Enregistreur IP AJAX 8 flux livré sans HDD, Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre d'entrées caméras 8

Enregistreur IP AJAX 8 flux, résolution jusqu'à 4K (25/30 fps), Compression H.265/H.264, 1 x RJ45 (100Mbps), 1 x port HDD SATA (max 16To), livré sans HDD, 230V, Noir

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

consommation d'énergie

24 W

Nbre d'entrées caméras

8

type d'enregistrement

numérique

capacité de mémoire par disque dur

16 TB

nombre de baies pour disques durs

1

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.