NVR 32 canaux H265 H264 4 HDD

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 0
  • Nbre d'entrées caméras 32

NVR 32 canaux h265 h264 4 hdd

 
 

Détails du produit

GIGAMEDIA vous propose des enregistreurs IP pour vos projets de vidéosurveillance d'un excellent rapport qualité/ prix. De nombreuses fonctionnalités intégrées apportent une aide importante sur la sécurisation de vos sites.
Le NVR0432 est une enregistreur 32 caméras intégrant 4 emplacements disque dur. Chaque disque dur peut avoir une capacité de 10 To.
Il dispose de 2 sorties HDMI permettant un affichage différent sur les deux sorties.
16 entrées d'alarme et 1 sortie permettent de gérer des équipements tiers tels que des capteurs, des détecteurs, ou encore des sirènes ou des lumières.
Il supporte une résolution d'affichage allant jusque 4K.
Il supporte les codecs vidéoH.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Il supporte les caméras jusqu'a une résolution de 12 MP.
Une bande passante de 256 Mbps permet d'aborber les flux vidéo provenant des caméras.
De nombreuses fonctions d'analyses intelligentes sont intégrées au NVR permettant une surveillance pro active .
Ce produit est également compatible ONVIF ( profil S/T/G).
Les fonctions UpNp et P2P permettent un accès distant facilité
L'application mobile GGM VIEW est disponible sur les plateformes IOS et Android
Solution stable et performante, cet enregistreur est la solution parfaite pour la solution de vos projets de sécurisation de site tels que les supermarchés, les industries, les écoles ou encore les bâtiments publics

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

Avec analyse AI intégrée

Non

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Nombre de ports USB-C

0

supporte RAID 6

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

capacité de mémoire par disque dur

21 TB

supporte RAID 10

Non

nombre de baies pour disques durs

4

nombre de disques durs préinstallés

0

supporte codec H.265

Oui

supporte codec H.264

Oui

puissance max. PoE

0 W

nombre de ports PoE

0

power over Ethernet

sans

avec DVD

Non

nombre de raccordements HDMI

1

nombre de jacks DVI

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

Nbre d'entrées caméras

32

nombre max. d'entrées de commande

16

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

systèmes d'exploitation

LINUX

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85219000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.