Serveur avec 30 licences NX - I3 16 GB DRAM - Windows 10 - 2 emplacements HDD

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de disques durs préinstallés 0
  • nombre de ports PoE 0
  • Nbre d'entrées caméras 30

Serveur avec 30 licences NX intégrées Processeur I3 16 GB DRAM OS Windows 10 2 emplacements disque vides 2x display ports, 1 x HDMI, 1 x VGA 2 ports LAN

 
 

Détails du produit

Le point central de votre installation de vidéoprotection nécessite d'être correctement dimensionné pour pouvoir vous apporter des performances optimales lors de son utilisation. 
Le serveur NXSERV30L2B est un serveur base Windows 10 IoT Entrerprise. Il est préconfiguré avec le logiciel NX Witness ainsi 30 licences caméras.
Il intègre un processeur Core I3, de 2 x 8 Gb de RAM et d'un disque dur OS de 256 GB.
Ce serveur est dimensionné pour fonctionner jusqu'a 30 caméras. 
Ce serveur au format bureau dispose de deux emplacements disque dur pour pouvoir y stocker vos enregistrements. Il peut supporter des disque durs allant jusque 10 To chacun. 
Il dispose de nombreuses sorties vidéos pour pouvoir y diffuser un signal d'une résolution 4K maximum
Il dispose également de deux ports réseau 2,5 Gbps pour supporter le volume d'information important que peut générer une installation de vidéoprotection.

Nx witness

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enregistreur pour système de vidéosurveillance

capacité de mémoire par disque dur

10 TB

nombre de baies pour disques durs

2

nombre de disques durs préinstallés

0

alimentation électrique redondante

Non

capacité de permuttage à chaud du disque dur

Non

nombre de caméras préinstallées

30

supporte RAID 5

Non

puissance max. PoE

0 W

supporte RAID 1

Non

supporte RAID 0

Non

nombre de ports PoE

0

nombre de ports RJ45

2

avec DVD

Non

type de construction de l'appareil

desktop

Détection mouvement

Oui

nombre max. d'entrées de commande

0

Nbre d'entrées caméras

30

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC

0

systèmes d'exploitation

Windows

type d'enregistrement

numérique

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s

0

Profondeur

180 mm

taux de transmission max.

1000 Mbit/s

Largeur

140 mm

Hauteur

254 mm

Info produit

Gamme

Nx witness

Multiple de vente

1

Code Douane

84714900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.