Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Thermor Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Thermor (34 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Thermodynamique Aéromax 6 Vertical stable 240L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Thermodynamique Aéromax 6 stable 200L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Thermodynamique Aéromax access stable 250L
THERMOR
Chauffe-eau thermodynamique Aéromax access - 250L - Vertical Stable
Thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC 150L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique 2 joints à installer sur le piquage eau chaude, tube d'évacuation des condensats, 2 plaques de fixation murale rapide
Thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC 100L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - vertical mural 100L, livré avec raccord diélectrique 2 joints à installer sur le piquage eau chaude, tube d'évacuation des condensats, 2 plaques de fixation murale rapide
Accessoire Thermodynamique gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge
THERMOR
Accessoire Thermodynamique - gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge et Isolee Phoniquement D=160mm,2M