Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée - commande manuelle ou à distance - liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adapteur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5 - réglage de 5 à 30°C - 3 LED - blanc
Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2
Odace sans fil sans pile - interrupteur simple allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur - Bluetooth
Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte - zigbee 3.0 - sans fils à pile - permet d'etre notifié d'une ouverture sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence
Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans - zigbee 3.0 - permet d'être notifié en cas de détection de fumée ou de forte chaleur sur l'application Wiser Home et permet de réaliser des automatisations/actions en conséquence
Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les Volets Roulant ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant - permet de gérer les volets roulants grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Odace sans fil sans pile - actionneur micro-module - relais NO/NF - 40x45x20 mm compatible boîte profondeur 40 mm - possibilité de rajouter jusquà 10 inter simple ou double ou commande filaire maintenu ou impulsionnel - blanc - Bluetooth
Wiser - Passerelle Wifi seconde génération / actionneur de chaudière 1 canal - 220V intégré - installation pour piloter une chaudière et apparaillage des autres fonctionnalités Wiser - Génération 2
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude - permet la programmation de la chauffe du ballon en fonction du contrat avec le fournisseur d'énergie
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux - permet de gérer la lumière grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Odace sans fil sans pile - interrupteur double allumage - blanc - fixation par vis ou adhésif double face - peut être appairé jusqu'à 3 actionneurs par allumage - portée 15m seul à 25m avec fonction répéteur
Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations
Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi