Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux - permet de gérer la lumière grâce à la passerelle wifi, via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché
Le micro-module d'éclairage ON/OFF Wiser permet de rendre un interrupteur classique connecté. Il se place dans la boîte d'encastrement derrière l'interrupteur en place ou à l'endroit ou se situe l'ampoule. Cet appareil permet de piloter l'éclairage en local ou à distance avec l'application Wiser. Grâce à l'application Wiser Home, vos clients pouront programmer ainsi qu'à piloter leurs éclairages Liaison ZigBee 2,4GHz - compatibleAvec tous lesAppareillages du marché CCT5011-0002W se compose d'un micro-module compatible avec tous les appareillages du marché et idéal pour la rénovation. A utiliser de préférence avec une boîte d'encastrement profonde CE60. Il s'installe à l'arrière du mécanisme ou au niveau du plafonnier et permet de relier la commande à l'application Wiser Home.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
puissance max. de commutation LED
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
possibilité d'extension modulaire
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
autres systèmes de bus
courant de commutation max.
largeur en nombre de modules
adapté à une charge C
système de bus LON
Nbre de sorties
couplage au bus inclus
système de bus KNX
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
Type de pose
tension de fonctionnement normale
puissance de sortie
consommation d'énergie
Calibre
Gamme
Multiple de vente
Code Douane