Cordon, prolongateur et fiche Legrand Cordon, prolongateur et fiche Legrand (205 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
LEGRAND
Legrand - Fiche 2P+T à sortie droite et bornes à vis caoutchouc - vrac
Fiche 3P+N+T 20A 400V~ - avec anneau - vrac
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Cadre saillie 1 poste pour socle et sortie de câbles 100x100x36mm
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste pour socle et plaques sortie de câbles 100x100x36mm - ivoire
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
LEGRAND
Legrand - Prolongateur 2P+T à sortie droite et bornes à vis caoutchouc - vrac
Fiche 3P+T - 20A 400V~- avec anneau - vrac
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
LEGRAND
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
LEGRAND
Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau avec borne à vis - livrée en vrac
Fiche - 3P+N+T - 32A - 400V~ - finition gris
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 32A 400V~ grise - poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble D=6mm à 22mm)
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac
Prolongateur 3P+N+T 20A 400V~ avec volet de protection
LEGRAND
Prolongateur 3P+N+T 20A 400V~ avec éclips et volet de protection - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Fiche double fonction 2P+T 16A 250V pour 2 appareils sur une même prise
LEGRAND
Fiche 2P+T 16A 250V double fonction pour branchement de 2 appareils sur une même prise
Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec anneau de suspension
LEGRAND
Fiche caoutchouc 3P+T 20A à sortie droite avec un anneau de suspension - à câbler
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale - blanc
LEGRAND
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie latérale avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livrée en vrac
Prolongateur caoutchouc 2x2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2 prises de courant 2P+T 16A IP44 IK08 avec anneau de suspension - équipé de bouchons IP44 et éclips de protection - à câbler
Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec volet de protection
LEGRAND
Prolongateur 3P+T 20A 400V~ avec éclips et volet de protection - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Fiche mâle avec terre Plexo plastique IP44 - gris
LEGRAND
Fiche mâle 2P+T étanche Plexo IP44 16A 230V 3680W avec sortie du câble par l'arrière capacité 3x2,5mm² - matière caoutchouc gris
Fiche plastique 2P+T 16A - à anneau - noir
LEGRAND
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir - livrée en vrac
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie droite - blanc
LEGRAND
Fiche plastique 2P+T 16A à sortie droite avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc - livrée en vrac
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc
LEGRAND
Fiche plastique 2P 6A avec anneau d'extraction livrée avec étiquette avec Gencod - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - blanc
Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - blanc
LEGRAND
Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection longueur 5m - blanc - livrée sous blister avec Gencod
Fiche - 3P+T - 32A - 400V~ - finition gris
LEGRAND
Fiche 3P+T 32A 400V~ grise - poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble D=6mm à 22mm)