Rallonge domestique 2P+T avec éclips de protection longueur 5m - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Section du conducteur 1.5 mm²
  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 5 m

Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection longueur 5m - blanc - livrée sous blister avec Gencod

 
 

Détails du produit

Rallonge domestique 2P+T
Prise 16A ergonomique facilitant le débrochage - Longueur 5m - Blanc
Avec éclips de protection qui permettent une insertion facile de la fiche dans la prise et garantissent la sécurité
Câble H 05 VVF 3G 1,5mm²
Livrée sous blister avec Gencod

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec conducteur de protection

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

230...230 V

diamètre externe approx.

6 mm

type raccordement 1

prise Euro (CEE 7/16)

Section du conducteur

1.5 mm²

résistance à la température

-15...100 °C

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

matériau de la gaine

caoutchouc

Couleur de la gaine

blanc

Longueur

5 m

type raccordement 2

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.