Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GREEN-I Détecteur noir ON/OFF pour la gestion de l'éclairage. Montage surface plafond, 360° sur 14m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.
GREEN-I Détecteur noir DALI pour la gestion de l'éclairage. Montage surface plafond, 360° sur 14m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.
GREEN-I Détecteur couloir noir pour l'éclairage ON/OFF. Montage encastré plafond, 180° sur 5x14m. Équipé de volets pour protéger les potentiomètres gradués, d'un système de câblage rapide et d'une double configuration.
GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF. Montage surface plafond, 360° sur 20m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.
GREEN-I Détecteur noir DALI pour la gestion de l'éclairage. Montage plafond encastré, 360° sur 14m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.
GREEN-I Mini Détecteur noir DALI pour la gestion de l'éclairage. Montage encastré, 360° sur 9m. Dispose d'une mini tête, d'un ballast séparé, de potentiomètres gradués et d'une double configuration.
GREEN-I Détecteur couloir noir pour l'éclairage ON/OFF. Montage surface plafond, 180° sur 5x14m. Équipé de volets pour protéger les potentiomètres gradués, d'un système de câblage rapide et d'une double configuration.
GREEN-I Détecteur Grand Hauteur noir pour l'éclairage ON/OFF. Montage encastré plafond, 360° sur 20m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.
Configurateur de réglage pour détecteurs avec programmation par pallier sur touches préenregistrées - permet de modifier la sensibilité de détection et les pré-réglages usine du seuil de luminosité et de la temporisation
Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée D=8m (plafond) ou D=12m (mural)
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée D=8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée D=8m (plafond) ou D=12m (mural)
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m
Détecteur de présence infrarouge et ultrasonic 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée D=8m
Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP41 fixation plafond - portée latérale 2x12m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée D=8m à D=25m selon hauteur - conforme RT 20
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation plafond dans couloir - portée D=8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux
Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation en saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - portée 20m
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation au plafond dans petit local - portée D=8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux
Contrôleur faux-plafond pour 1 ou 2 circuits à variation ballast DALI avec 2 sorties DALI - permet de piloter des charges de type éclairage DALI/DSI et ventilation - raccordement par bornes à vis
Détecteur de mouvement infrarouge 140° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP42 avec portée de D=8m pour fixation au mur en saillie dans les lieux de passage - seuil de luminosité et temporisation réglables
Détecteur de mouvements BUS KNX Mosaic idéal pour petit local ou toilettes détéction 180° sur 8m - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Détecteur de mouvements BUS Mosaic ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) idéal pour lieux de passage, compatible avec système MyHOME - à équiper d'un enjoliveur, d'un support et une plaque de finition