Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflexion directe, 30 cm, del infrarouge, 10-30 vc.c., pnp, lo/do avec logique e3f2, connecteur m12
Capteurs photoélectriques faciles à utiliser avec une grande variété de modèles. Doté de nombreuses fonctions standard et spéciales.Grande variété de fonctions standard et spéciales
Boîtier compact en plastique ou en métal pour une intégration facile
Orientation corps-tête axiale et à angle droit
Faibles temps de réponse : 0,5 ms
LED haute puissance, contribue à une très bonne stabilité de détection, même dans les environnements poussiéreux ou soumis à des vibrations
Boîtier IP67/IP69K robuste
Modèles à détection de matériaux transparents disponibles
La série E3FA/E3FB représente une nouvelle génération de capteurs photoélectriques d'Omron très différents, fiables et faciles à utiliser. Cette gamme offre de nombreuses fonctions standard et spéciales et s'adresse à plusieurs secteurs industriels, tels que l'emballage, la céramique ou la manutention.Grande variété de fonctions standard et spéciales
Puissance élevée et LED rouge visible pour un alignement simple et une détection longue distance
Boîtier robuste et compact pour une intégration facile aux machines
E3fa/e3fb
pour voir vos prix et les stocks
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
fréquence de commutation
avec fonction temporelle
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de sortie max.
Type de tension
Degré de protection (NEMA)
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
numéro AWG
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique -10 V ... +10 V
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau de la gaine de câble
matériau de la surface optique
longueur d'onde du capteur
message avant défaillance
portée de détection
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
distance min. du réflecteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
spot lumineux
type de lumière
classe de protection des lasers
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Multiple de vente
Code Douane
Gamme