Omron Electronics Omron Electronics (32750 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CP PNG AU D22 ENS  1NC JAUNE 1 BTN
OMRON ELECTRONICS
Coup de poing arrêt d'urgence diamètre 22, ensemble tête diamètre 40 mm, 1 nc, avec boîte jaune 1 bouton
DPI HT M12
OMRON ELECTRONICS
Proximity sensor m12, high temperature (120oc) stainless steel, 3mm sensing range, dc npn, no, m12 plug-in
ETIQUETTE V680
OMRON ELECTRONICS
Pastille 13,56 mhz, 1 kbyte 34 x 34 x 3,5 mm pour montage sur métal
THERMOSTAT DIGITAL DIN -30 20
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 35x45 mm, -30 à +20 °c, réglage numérique, affichage 3 chiffres, batterie incluse, capteur inclus, câble 2 m, montage encastré
DPI HT M18 PNP NO
OMRON ELECTRONICS
M18, blindé, sn: 7 mm, l=43(55) mm, inox, jusqu'à 120°c, 12-24 vc.c., pnp, no, câble 2 m
DPI HT M30
OMRON ELECTRONICS
Proximity sensor m30, high temperature (120oc) stainless steel, 12mm sensing range, dc npn, nc, 2m cable
DPI HT M30
OMRON ELECTRONICS
M30, high temperature (120oc) stainless steel, 12mm sensing range, dc npn, no, 2m cable
INTERVERROUILLAGE DE SECURITE
OMRON ELECTRONICS
Interverrouillage de sécurité, boitier plastique, verr. mécanique/déverr. 24 vcc, entrée de câble m20, 1nf/1no à action lente + 1nf/1no à action lent, tête 4 sens/plastique, voyant :10 à 115 vca / vcc (led orange), clé de déverrouillage sta
DPI HT M12
OMRON ELECTRONICS
M12, blindé, sn: 3 mm, l=53 mm, inox, jusqu'à 120°c, 12-24 vc.c., pnp, nf, connecteur m12
ALIM DECOUP MONO 90W 3.75A 24VCC
OMRON ELECTRONICS
Alimentations s8vs, 24vc.c./3,75a, 90w, rail din, primaire 100-240vc.a., boîtier fermé, bornier à vis