Optex security Optex security (406 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Détecteur de mouvement infrarouge extérieur longue portée 100x3m , anti-masque
OPTEX SECURITY
Détecteur extérieur infrarouge, portée 100x3m, détection zone basse de 5m, fonction anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité, avec 3 sorties d'alarme indépendante, IP 65, pour les zones d'approches
Détecteur intérieur double techno, lentille rotative 12m par 85DEG ou 18m couloi
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur double technologie, lentille tournante 12m par 85DEG rideau ou 18m couloir, NFA2P type 2, pose de 2 à 3m, , immunité aux animaux, idéal pour les sites à résidentiels et commerciaux
Détecteur de présence de véhicules OVS hyperfréquences, portée 8m
OPTEX SECURITY
Détecteur de présence de véhicules OVS hyperfréquences, portée 8m, paramétrable par application sur Android et iOS
Détecteur IR 360DEG Plafond 360DEG, 276 zones-18mA
OPTEX SECURITY
Détecteur IR 360DEG Plafond 360DEG, 276 zones - 18mA. Zoom par lentille tournante portée 18m de 2,4m à 4,8m, optique multi-focus
Détecteur intérieur double techno lentille tournante 15m à 85DEG ou 24m en coulo
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur double technologie, double anti-masque, lentille tournante 12/15m par 85DEG rideau ou 18/24m couloir, NFA2P type 3, pose de 2 à 3m, down zone, bornier débrochable, idéal pour les sites à haut risque
Détecteur de présence de véhicules Viik hyperfréquences et ultrason, portée 5m50
OPTEX SECURITY
Détecteur de présence de véhicules Viik pour activation de barrières levantes et contrôle d'accès, hyperfréquences et ultrason, portée 5m50, pose à 50cm du sol, réglage de sensibilité et exclusion des humains, alternative aux boucles au sol
Détecteur intérieur infrarouge, lentille rotative 12m par 85DEG ou 18m en couloi
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur infrarouge, lentille tournante 12m par 85DEG rideau ou 18m couloir, NFA2P type 2, pose de 2 à 3m, , immunité aux animaux, idéal pour les sites à résidentiels et commerciaux
Détecteur intérieur infrarouge plafond 360DEG, portée 8m (à 2,4m) à 12m (à 3,6m)
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur infrarouge plafond 360DEG, portée 8m (à 2,4m) à 12m (à 3,6m), 62 zones, consommation 18mA, montage de 2,4 à 3,6m,
Détecteur intérieur infrarouge, portée 21x21m ou 45x10m avec lentille tournante
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur infrarouge, portée 21x21m (136 zones) ou 45x10m (44 zones) avec lentille tournante, double pyroélément, EN-50131-2-2 Grade 2
Détecteur extérieur double techno anti-masque, portée 12m 85DEG, pose de 2,5 à 3
OPTEX SECURITY
Détecteur extérieur double technologie anti-masque, portée 12m 85DEG, 94 zones, immunité animaux, pose de 2,5 à 3m, consommation 35mA
Détecteur double technologie extérieur 12m faible conso
OPTEX SECURITY
Détecteur double technologie extérieur 12m faible conso, immunité aux animaux anti masque blanc
Détecteur IR int 12x12m ou 18x1.8m avec lentille, immunité aux animaux
OPTEX SECURITY
Détecteur IR int 12x12m ou 18x1.8m avec lentille, immunité aux animaux, livré avec rotule
Détecteur intérieur infrarouge, lentille tournante 15m à 85DEG ou 24m en couloir
OPTEX SECURITY
Détecteur intérieur infrarouge, double anti-masque, lentille tournante 12/15m par 85DEG rideau ou 18/24m couloir, NFA2P type 3, pose de 2 à 3m, down zone, bornier débrochable, idéal pour les sites à haut risque
Détecteur laser  extérieur et intérieur, portée 50m x 100m sur 190DEG
OPTEX SECURITY
Détecteur laser 50m sur 190DEG caméra couleur 2MP 180DEG, Ethernet protocole UDP/ TCP/ HTTP/ HTTPS/ IPV4/ DNS/ DHCP/ SNMPv1-v3/ NTP/ WS-Discovery/ ONVIF/ IEEE 802.1X, PoE+ IEEE 802.3at Température de fonctionnement -40DEGC à +50DEGC
Détecteur laser  extérieur et intérieur, portée 30m x 60m sur 190DEG
OPTEX SECURITY
Détecteur laser 30m sur 190DEG caméra couleur 2MP 180DEG, Ethernet protocole UDP/ TCP/ HTTP/ HTTPS/ IPV4/ DNS/ DHCP/ SNMPv1-v3/ NTP/ WS-Discovery/ ONVIF/ IEEE 802.1X, PoE+ IEEE 802.3at Température de fonctionnement -40DEGC à +50DEGC