Détecteur laser extérieur et intérieur, portée 30m x 60m sur 190DEG

Main media

Détecteur laser 30m sur 190DEG caméra couleur 2MP 180DEG, Ethernet protocole UDP/ TCP/ HTTP/ HTTPS/ IPV4/ DNS/ DHCP/ SNMPv1-v3/ NTP/ WS-Discovery/ ONVIF/ IEEE 802.1X, PoE+ IEEE 802.3at Température de fonctionnement -40DEGC à +50DEGC

 
 

Détails du produit

La série REDSCAN Pro est conforme au profil ONVIF S. Le RLS-50100V est un LASER longue portée qui permet une détection très précise des intrus et des objets en mouvement dans une zone d détection de 50 m x 100 m, sans angle mort et avec une stabilité de détection de proche comme de lointain. Doté de la technologie la plus avancée d'OPTEX, il offre d'excellentes performances de détection quelque soient les variations d'éclairage, de température ou les changements environnementaux, ce qui en fait la meilleure solution pour les sites de haute sécurité.

Rls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rls

Code Douane

85365019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.