Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alréa - prise de courant 2P + T connexion rapide - cadre - saillie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP35mm - type de sortie : française - courant assigné d'emploi : 16 A à 250 V CA - IP20
Alréa de Schneider Electric est une gamme de moulures et d’appareillages en saillie adaptés à toutes les rénovations, pour tout type de logement individuel ou collectif. En plus de vous offrir une qualité optimale, Alréa garantit également une sécurité maximale. Le couvercle affleurant assure une protection totale contre le déclipsage. Celui-ci ne pourra s'effectuer qu'à l’aide d’un outil. Design et discrètes, elles sont robustes et résistantes aux torsions. Cette prise de courant 2P+T offre une installation simplifiée et une connexion rapide. Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes sans vis. Ce mécanisme électrique complet (mécanisme livré monté sur cadre saillie) dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V. Appareillage électrique en saillie, il vous garantit une rénovation électrique sans aucune difficulté, avec peu de découpes et de manipulations.
Alréa est la gamme d'appareillage saillie compact et discret pour la rénovation. Alréa s'adapte à toutes les installations sur cadre saillie ou sur la plupart des moulures du marché.
Alréa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
numéro RAL (équivalent)
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité