Ura Ura (454 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BAES Uraone Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
Télécommande BTM pour SATI - capa 600 blocs
URA
Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA
Kit alarme incendie TYPE 4 déclencheur manuel
URA
Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme réference 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA réference 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF réference 957220
Bloc BAES Practice Évacuation SUPER SATI- IP40
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable
Tableau d'alarme TYPE 4 - 1B - alimentation secteur
URA
Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 1 boucle de déclencheur manuel et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF
Luminaire LSC Uraone Évacuation 24/48 Vdc - 45lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme
Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 600mAh - pour alarme incendie
Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma à puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x48mm
Equipement de contrôle et de signalisation type 1 - ECS 4
URA
Équipement de Contrôle et de Signalisation ECS Type 1 Conventionnel - SSI de catégorie A - fonction détection et UGA, 4 boucles de détection et 2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux d'alarme feu - IP30 IK07 - Classe II
Détecteur linéaire conventionnel avec relais
URA
Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel - permet de déceler l'apparition de fumées - spécialement adapté aux grands volumes - IP65 - livré avec réflecteur
Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-110Vdc/220Vdc ou 8,5VA/20VA-230V~ - livré sans pictogramme
BAES Uraone Ambiance SATI LEDS - 400lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W
Télécommande BTM pour contrôle manuel - 100
URA
Télécommande de mise à l'état de repos BTM pour contrôle manuel - capacité 100 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 10mA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - pose murale saillie
URA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable
URA
Dispositif manuel d'Alarme DMA à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - rouge
Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable
Dispositif visuels d'alarme rouge 2 candélas pose encastrée
URA
Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd avec flash rouge - IP21 IK04 - livré complet - pose encastrée dans boîte d'encastrement 1 poste
Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB)
URA
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Bloc BAES Urajet Évacuation SATI - 45lm / 0,8W
URA
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+
Porte pictogramme signalisation BAES - Uraone
URA
Porte-pictogramme sur la tranche pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - livré avec pictogramme
BAES Uraproof V Évacuation SATI 45lm/1h IP66 IK10
URA
BAES Uraproof V Évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement
Dispositif de commande DCMIS vert simple contact
URA
Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 1 contact - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - pose plafond encastrée ou saillie
URA
BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions VISIBILITE+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable
Cadre d'encastrement - Uraone - tout LEDs
URA
Cadre d'encastrement pour Bloc BAES et Luminaire sur source centrale Uraone Evacuation tout LEDs