Fixation antenne Erard Fixation antenne Erard (106 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D=60 maximum, tube D= 40 x 1,2 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 40 mm x 1,2 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 30 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de D= 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu.
ERARD
Fixation polyvalente pour mur, poutre pour mâts de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 2 mètres D= 50 mm x 1,5mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
1 Paire fixations murales déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe de perçage 45 cm, pour mâts de D= 25 à 50 mm, avec 2 contreplaques et 4 tiges filetées D=10 mm, longueur 35 cm - finition Zinc bleu
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D= 1 m maximum, tube D= 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Fixation universelle pour 2 tubes parallèles ou à 90° de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Fixation de terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon D= 50 m - Finition Zinc bleu.
ERARD
Feuillard acier largeur 40 mm - 6/10e, longueur 5 mètres environ - Finition galvanisée.
ERARD
Fixation de cheminée double pour mât de D= 30 à 50 mm, les 2 éléments - FinitionZinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 50 mm x 1,5 mm - Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
ERARD
Fixation de cheminée simple, à étrier, pour mâts de D= 30 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1 mètre D= 50 x 1,5, finition galvanisée - livré sans bouchon.
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D=60 maximum, tube D= 40 x 1,2 mm, longueur 200 mm, hauteur 400 mm- Zinc bleu.
ERARD
Feuillard acier largeur 40 mm - 6/10e, longueur 25 mètres environ - Finition galvanisée
ERARD
Collier de haubannage 2 machoires + vis, pour mâts de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Cône néoprène d'étanchéité - pour mâts de D= 25 à 50 mm, hauteur 14 cm, a ajuster.
ERARD
Tuile en zinc et plomb malléable, longueur 50 cm, largeur 40 cm pour mâts D= 25 à 50 mm.
ERARD
Bras de déport D= 50 mm longueur 940 mm - 1 coude long 700 mm - Possibilité d'emboiter nos tronçons D= 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
1 Paire de fixations murales déport 9 cm, acier de 30 x 2,5 mm, entraxe de perçage 17 cm, pour mâts de D= 30 à 50 mm - finition Zinc bleu.
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1 mètre D= 50 mm x 1,5 mm - finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.