Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V AC/DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Extension de sorties 4RO avec circuits de validation à relais 4 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Extension de sorties 4RO avec circuits de validation à relais 4 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 0,5-30 s Circuits de validation à relais 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)
Bloc logique de sécurité SIRIUS de sécurité Surveillance des temps d'arrêt 24 V CC, 45 mm Borne à vis FK instantané : 3 NO + 1 NF FK temporisé : 0 MK : 3 Démarrage automatique appareil de base Cat. de défauts max. EN 954-1 : 4 PL maximal at
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 110 - 240 V AC/DC 50/60 Hz borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 0,5-30 s Circuits de validation à relais 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à vis
socle de connexion pour blocs logiques de sécurité 3SK1 largeur 22,5 mm, pour la connexion électrique d'appareils SIRIUS en boîtiers industriels pour rail DIN
socle de connexion d'extrémité pour blocs logiques de sécurité 3SK1 largeur 22,5 mm, pour la connexion électrique d'appareils SIRIUS en boîtiers industriels pour rail DIN
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 22,5 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1)
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 45 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) ex
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits de validation à relais 3 contacts NO plus circuit de signalisation à relais, 1 contact NF Us = 24 V AC/DC borne à ressort (push-in)
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base standard Circuits électroniques de validation 2 circuits de validation plus 1 circuit de signalisation Us = 24 V DC borne à vis ECCN:9N9999
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 0,05-3 s Circuits électroniques de validation 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à vis
socle de connexion pour blocs logiques de sécurité 3SK1 largeur 17,5mm pour la connexion électrique d'appareils SIRIUS en boîtiers industriels pour rail DIN
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 5-300 s Circuits de validation à relais 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à vis
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced Circuits électroniques de validation 1 circuit de validation 0,5 A Us = 24 V DC borne à vis ECCN:9N9999
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced avec temporisation 0,5-30 s Circuits électroniques de validation 2 NO instantané 2 NO temporisé Us = 24 V DC borne à ressort (push-in)
Bloc logique de sécurité SIRIUS Série d'appareils de base Advanced 3 circuits de validation électroniques 1 circuit de signalisation électronique Us = 24 V DC borne à vis