0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Découvrez la gamme VERNOSC le hublot LED fonctionnel et compact, économique et facile à installer.
Zero maintenance, prêt à poser et ultrarésistant. Corps et diffuseur en polycarbonate.
4000K, IP44, IK10, 30 000h, classe II, garantie 5 ans.

Vernosc T1

10W-820lm-Diam 258mm

EBE70700

Hublot VERNOSC T1

EBE70700P

Hublot VERNOSC T1 (Minimum de commande par 3)

EBE70701

Hublot VERNOSC T1, détecteur HF

EBE70701P

Hublot VERNOSC T1, détecteur HF (Minimum de commande par 3)

 
Vernosc T2

17,5W-1250lm-Diam 380mm

EBE70750

Hublot VERNOSC T2

EBE70750P

Hublot VERNOSC T2 (minimum de commande par 3)

EBE70751

Hublot VERNOSC T2, détecteur HF

EBE70751P

Hublot VERNOSC T2, détecteur HF (minimum de commande par 3)

 

Jusqu’au 15 décembre 2018, + vous participez, + vous avez des chances de remporter un des lots mis en jeu

 

Extrait de règlement :
Jeu avec obligation d’achat organisé par L’ÉBÉNOID du 17 septembre au 15 décembre 2018, participation pour l’achat d’au moins un produit L’ÉBÉNOID. Lots à gagner par tirage au sort : Tirages au sort les 15/10/18, 19/11/18, 17/12/18 les lots mis en jeu par tirage sont 5 montres connectées hybrides GARMIN d’une valeur de 244€ TTC et 1 Iphone X Apple 256 Go gris sidéral d’une valeur de 1918€ TTC. Tirage au sort le 18/12/18, les lots mis en jeu sont 5 montres connectées hybrides GARMIN d’une valeur de 244€ TTC et 1 voyage d’une valeur de 4500€ TTC. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à la réglementation européenne n°2016/679 sur la protection des données personnelles (RGPD), vous êtes informé(e) du droit d’accès, de modification et de rectification et de suppression des données vous concernant, qui peut s’exercer sur simple demande à l’adresse de l’opération. Le règlement déposé à la SELARL 812 – HUISSIERS, huissiers de justice associés, 15 Passage du Marquis de la Londe, 78000 VERSAILLES, peut être envoyé gratuitement sur simple demande à l’adresse de l’opération. Les frais postaux nécessaires à l’obtention du règlement seront remboursés sur simple demande sur la base du tarif lent « lettre » en vigueur.