0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

KAM U1855

KIT FAST70 CONNECT LINE 24V

240Pts

Composition : 1 automatisme 24V irréversible avec carte électronique, 1 motoréducteur 24V irréversible, 2 émetteurs 4 canaux rolling code double fréquence, 1 carte radio embrochable, 1 jeu de photocellules, 1 clignotant et support, 1 antenne et 5m de câble.

KAM 8K01MP-006

KIT AXI CONNECT LINE 24V

220Pts

Composition : 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur, 1 armoire de commande, 2 émetteurs 4 canaux rolling code double fréquence, 1 carte radio embrochable, 1 jeu de photocellules, 1 clignotant et support.

KAM 8K01MS-003

KIT BXV CONNECT LINE 24V

140Pts

Composition : 1 automatisme 24V avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d’obstacle et fi ns de cours mécaniques, 2 émetteurs 4 canaux rolling code double fréquence, 1 carte radio embrochable, 1 jeu de photocellules, 1 clignotant et support.
Pour portails coulissants jusqu’à 400kg ou 14m.

KAM 001UY0032

KIT AUTOMATISME MONDRIAN FILAIRE

50Pts

Composition : 1 Moteur tubulaire, 1 Interrupteur, 1 Tube télescopique octogonale de ø60mm, 1 Calotte télescopique, 1 roulement, 3 attaches verrous, 1 kit de visserie

KAM 001UY0033

KIT AUTOMATISME MONDRIAN RADIO

60Pts

Composition : 1 Moteur tubulaire, 1 Emetteur, 1 Tube télescopique octogonale de ø60mm, 1 Calotte télescopique, 1 roulement, 3 attaches verrous, 1 kit de visserie

 

Liste des produits concernés sur le document porteur de cette opération. Attribution des points dans le respect du règlement de l’opération RefleX saison 3. L’opération Réflex Saison 3 est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre agence habituelle.