0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

MOULURES

 
 
 
Qté
Points
 

HAG 3140661

Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m

20

16pts

HAG 3140683

Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m

16

20pts

HAG ATA163009010

MOULURE ATA 16X30 L=2,10m
BP

50

100pts

HAG ATA163019010

MOULURE ATA 16X30 1
CLOISON BP

50

82pts

HAG ATA205009010

MOULURE ATA 20X50 BP

32

114pts

TABLEAUX ET APPAREILLAGE MODULAIRE

 
 
 
Qté
Points
 

HAG CDS742F

Inter différentiel Bip 40A 30mA AC sans vis

1

16pts

HAG CDS743F

Inter différentiel Bip 40A 30mA A sans vis

1

24pts

HAG CDS764F

Inter différentiel Bip 63A 30mA AC sans vis

1

40pts

HAG CDS765F

Inter différentiel Bip 63A 30mA A sans vis

1

40pts

HAG GD113A

Coffret Gamma
1 rangées 13 modules

1

8pts

HAG GD213A

Coffret Gamma
2 rangées 26 modules

1

16pts

HAG GD313A

Coffret Gamma
3 rangées 39 modules

1

24pts

HAG MFS710

Disjoncteur Ph+N 10A sans vis

12

60pts

HAG MFS716

Disjoncteur Ph+N 16A sans vis

12

60pts

HAG MFS720

Disjoncteur Ph+N 20A sans vis

12

60pts

DÉTECTION DE MOUVEMENT

 
 
 
Qté
Points
 

HAG 52110

Détecteur IR
standart mural 140 blanc

1

20pts

HAG 52210

Détecteur IR
standart mural 220 blanc

1

24pts

HAG 52370

Détect plaf saillie 360 blanc

1

46pts

HAG 52371

Détect plaf semi-enc 360 blanc

1

50pts

HAG EE815

Détecteur de présence 360°
monobloc

1

40pts

APPAREILLAGE

 
 
 
Qté
Points
 

HAG WE001

Essensya Inter V&V

10

20pts

HAG WE022

Essensya Poussoir 1O+1F

10

42pts

HAG WE040

Essensya Double inter. V&V

10

60pts

HAG WE044

Essensya Double poussoir
1O+1F

10

98pts

HAG WE100

Essensya Prise 2P+T 16A SanVis

10

18pts

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. Les points affichés correspondent à l’achat de la quantité indivisible indiquée, les points des références faisant partie des offres + sont déjà doublés. Règlement également disponible sur boutiquecadeaux.rexel.fr