Régulation Siemens HVAC Régulation Siemens HVAC (41 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Régulateur universel 1 boucle 2 analog.
SIEMENS HVAC
Applications présélectionnées testées Configuration flexible Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue
Transformateur (IP20) 230V~ vers 24V~ 30VA
SIEMENS HVAC
Transformateur avec boîtier, permettant de réduire la tension de 230 V CA à 24 V CA (puissance de sortie 30 VA) Fusible à réinitialisation automatique intégré côté primaire Interrupteur
Siemens RMH760B-1 Régulateur de chauffage communicant Synco 700 5 sorties numériques 6 entrées analogiques IP20 avec affichage
SIEMENS HVAC
Régulateur de chauffage comme régulateur primaire ou régulateur principal (chauffage urbain) ou régulateur de circuit de chauffage Régulation de température de chaudière Régulation de 3 circuits de chauffage
Siemens RVL480 Régulateur chauffage 1 circuit 230V avec affichage et minuterie, IP42, 6 entrées analogiques, fonctionnement autonome
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure, avec ou sans influence de la pièce 6 types d'installation programmés sont fournis
Régulateur univ. 2 Bcl 2 analog 2 relais
SIEMENS HVAC
Applications présélectionnées testées Configuration flexible Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue
Régulateur chauffage prog. 2 circ. + ECS
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage indépendants avec ou sans influence de la pièce, du chauffage de l'eau chaude sanitaire et de la régulation de la chaudi...
Module entrées sorties communicant
SIEMENS HVAC
Le RMS705B-1 complète la gamme de produits Synco700 en tant qu'unité librement configurable pour les fonctions de régulation et de surveillance dans les installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération non standard.
Régulateur universel communicant 1 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs universels avec fonctions de commande et de surveillance intégrées Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue, la pression le différentiel, le débit et qualité de l'air
Régulateur chauffage analog. 1 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs de chauffage pour l'utilisation dans les bâtiments résidentiels ou les petits bâtiments commerciaux qui disposent de leur propre production de chaleur. Éléments de commande analogiques faciles à comprendre pour compr...
Module extension circuit chauf. Synco700
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure via la vanne mélangeuse du circuit de chauffage Commande de la pompe du circuit de chauffage Les fonctions de commande et de surveillance du circuit
Module extension universel (4EU + 4SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Transformateur (IP20) 230V~ 24V~ 30VA
SIEMENS HVAC
Transformateur avec boîtier permettant de réduire la tension de 230 V CA à 24 V CA, Fusible à réinitialisation automatique intégré côté primaire, Bornes à vis enfichables.
Module extension universel 8 entrées
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Centrale commande regul. termin. comm.
SIEMENS HVAC
Unité de commande centrale avec fonctions de commande et de surveillance intégrées pour la régulation de pièces individuelles avec régulateur terminal RXB et thermostats d'ambiance RDG RDF RDU
Régulateur universel communicant 3 circ.
SIEMENS HVAC
Régulateurs universels avec fonctions de commande et de surveillance intégrées Convient pour la température des variables contrôlées, l'humidité relative absolue, la pression le différentiel, le débit et qualité de l'air
Régulateur cascade communicant
SIEMENS HVAC
Régulateurs modulaires de chauffage avec fonctions de commande et de surveillance intégrées pour : Jusqu'à 6 chaudières, brûleurs à étages ou modulants Prérégulation, circuit de chauffage Applications prédéfinies et testées
Régulateur chauffage prog. 1 circ. + ECS
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure d'un circuit de chauffage indépendant avec ou sans influence de la pièce, du chauffage de l'eau chaude sanitaire et de la régulation de la tempé...
Régulateur chauffage 1 Circuit + ECS
SIEMENS HVAC
Fonctions clés Régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure avec ou sans influence de la pièce, avec régulation simultanée de la chaudière et de l'eau chaude sanitaire en fonction de
Connecteurs inter-modules 10m Synco 700
SIEMENS HVAC
Connecteur de module pour le montage détaché des modules d'extension à l'intérieur du panneau de commande. Distance de montage détaché : maximum 10 m.
Module extension univers. (4EU+2SA+2SD)
SIEMENS HVAC
Des entrées et sorties supplémentaires requises par les contrôleurs Synco 700 peuvent être fournies par ces modules. Une description des fonctions est donnée avec le module contrôleur correspondant.
Régulateur chauffage prog. 1 circ.
SIEMENS HVAC
Régulation de la température de départ du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure, avec ou sans influence de la pièce. Fonctions clés : 2 types d'installation préprogrammés peuvent être sélectionnés
Régulateur chauffage 1 Circuit esclave
SIEMENS HVAC
Régulateur de chauffage pour tous les types de bâtiments. S'utilise avec un régulateur partenaire pour la régulation indépendante en fonction de la température extérieure d'une 2è zone de chauffage.